カテゴリ
- 測定用品(33)
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所
- モノタロウ(1)
- SUS(エスユーエス)(610)
- KITO(キトー)(415)
- アルトコーポレーション(60)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- PMC(45)
- コガネイ(39)
- 清水製作所[継手](36)
- アイトス(32)
- SWAGE-LINE(31)
- 工進(30)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- 椿本チエイン(28)
- NACHI(不二越)(24)
- スイデン(22)
- THK(22)
- 東芝(22)
- UNITE(22)
- アルベ(チトセ)(21)
- ブランドをもっと見る
「ss-01」の検索結果
特価

増おもり型分銅受台(N仕様)非磁性ステンレス(M1級)【0.1N】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。材質非磁性ステンレス鋼質量(g)10.2
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級)
大正天びん製作所¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
増おもり分銅 (M1級)
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥38,980税込¥42,8781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥52,980税込¥58,2781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
増おもり型分銅受台(N仕様)非磁性ステンレス(M1級)【50N】
大正天びん製作所¥139,800~税込¥153,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼質量(kg)5.1
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥20,980~税込¥23,078~1セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下