カテゴリ

  • 防災用品(10)
絞り込み
ブランド
  • Greeshow
  • MARWI(80)
  • JAPANNEXT(74)
  • SKC(環境測定)(25)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • ラムマウント(14)
  • コミネ(10)
  • StarTech.com(10)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • ハンディ・クラウン(7)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • BODIS (ボディス)(6)
  • TCL(5)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • GATOR Case(5)
  • KOORUI(5)
  • Acer(エイサー)(4)
  • Xiaomi(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rees」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯浄水ボトル Greeshow

    携帯浄水ボトル

    Greeshow
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ32×長さ176質量(g)58ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
  • ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 Greeshow

    ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器

    Greeshow
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
    仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160質量(g)180ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
  • 携帯浄水器 Greeshow

    携帯浄水器

    Greeshow
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
    仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
  • 直飲みOK 携帯浄水ボトル Greeshow

    直飲みOK 携帯浄水ボトル

    Greeshow
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)60×70×115質量(g)57ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
  • 交換用カートリッジ Greeshow

    交換用カートリッジ

    Greeshow
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    携帯用浄水ボトルGS-282専用の交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。高品質Ahlstromフィルターを採用し、粒子、雑菌や原虫嚢子、PFAS、沈殿物などの不純物をろ過することができます。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ28×高さ130質量(g)13ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstromフィルター
  • 交換用カートリッジー内蔵 Greeshow

    交換用カートリッジー内蔵

    Greeshow
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    GS-2811-BK対応交換カートリッジ(外付け)。中空糸膜を使用した外付けフィルター。ろ材の取換時期:1,000L。パッケージは変更になる可能性がございます。
    対応GS-2811-BK
  • 携帯浄水ボトル Greeshow

    携帯浄水ボトル

    Greeshow
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    Greeshow GS-285携帯浄水器は、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。専用収納尾ポーチ付きのコンパクト設計のため、様々なアウトドアシーンでご活用いただけるほか、緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ35×高さ186質量(g)100ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
  • 交換用カートリッジ Greeshow

    交換用カートリッジ

    Greeshow
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    携帯浄水ボトGS-285専用の交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。高品質Ahlstromフィルターを採用し、粒子、雑菌や原虫嚢子、PFAS、沈殿物などの不純物をろ過することができます。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
  • 交換用カートリッジ Greeshow

    交換用カートリッジ

    Greeshow
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    直飲みできる携帯浄水ボトルGS-286専用交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。Ahlstromフィルター1個で約200リットルの浄水が可能。使用開始後、約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用できます。アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約します。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。ろ過精度(μm)2ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
  • ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow

    ストロー型浄水器 中空糸膜フィルター

    Greeshow
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷
    アウトドアから災害時への備えまで。軽量コンパクトな携帯浄水器です。厚生労働省のっ厳しい水質基準をクリアし、0.01μの高性能浄水フィルターを採用、川の水や雨水、風呂の残り水さえも清潔な飲料水になります。フィルター交換が一切不要で500mlペットボトル1.6万本に相当する8000Lの浄水が可能。付属のストローや ウォーターバッグはもちろん、ペットボトルと組み合わせることであらゆるシーンでご利用いただけます。
    仕様総ろ過水量(L):8000付属品本体、ホース、ウォーターバッグ、取扱説明書寸法(mm)直径40×高さ153質量(g)65ろ過精度(μm)0.01ろ過流量1(L/分)
その他防災用品カテゴリ