カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- 一誠(イッセイ)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- ワルター(1)
- 永田製作所(1)
- エリエール(1)
- TASCAM(タスカム)(1)
- TULALA(ツララ)(1)
「tip-6」の検索結果

海太郎 「碧」オフショアイカメタル
一誠(イッセイ)¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷<ヌケガケスッテに艶かしい生命感を与える絶妙調子> 海太郎「碧」イカメタルシリーズでもっとも柔らかいモデル。ライトゲーム用ロッド「ハネエビ」をベースにテーパーデザインされたブランクスは、ほどよい芯のある硬さを残しつつ滑らかに湾曲します。この調子が70gまでのメタルスッテを艶めかしく動かしてイカを誘います。また、ごくわずかな負荷でもロッド全体が曲がるので目感度が非常に高く繊細なアタリを逃しません。イカを掛けたあとも絶妙な粘り腰で身切れを軽減。デカイカのキャッチ率を高めます。ヌケガケスッテ単体の釣りがもっともおもしろく、シャクり上げからフォールアクション、シェイクのステイなどまで多彩な攻め方が楽しめるロッドです。仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.6●Grip:EVA&SKTSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):6-20(20g-70g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8質量(g)107