カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カメダデンキ
  • 東洋技研(21)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Vesrah(2)
  • ADVANTEC(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atk10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き カメダデンキ

    LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き

    カメダデンキ
    5,198税込5,718
    1セット
    6日以内出荷
    端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE