カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Frameworks(フレームワークス)
- D'Addario(5)
- DID(4)
- MARKLESS STYLE(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(15)
- RK JAPAN(16)
- RS PRO(19)
- SMC(26)
- SPARKFUN(4)
- エレコム(4)
- カラークリエーション(9)
- コガネイ(220)
- ホンダ(1,114)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(17)
- 摂津金属工業(13)
- 新ダイワ(9)
- ブランドをもっと見る
「RK 530」の検索結果
特価
関連キーワード

マイクホルダー
Frameworks(フレームワークス)¥399税込¥4391台5日以内出荷様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ。・取付オプション:5/8インチアダプター。・材質:プラスチック。・数量:1個。・JANコード:0716408533018。・モデル名:GFW-MIC-CLIP
デスクトップマイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷デスクトップから会議室まで、あらゆるシーンであなたの声をクリアに捉える。Gator Frameworksのデスクトップマイクスタンドは、コンパクトながらも驚くほどの安定性を提供し、ポッドキャスト、ライブ配信、ビデオ会議、そして楽器のマイキングに最適です。頑丈な設計とシンプルな使い心地で、あなたのデスクトップ環境をプロフェッショナルなオーディオ空間へと変貌させます。・省スペース設計: デスクやテーブルの限られたスペースにフィットするコンパクトなデザイン。すっきりとマイクを設置できます。・高耐久性スチール製: 頑丈なスチール製で、マイクをしっかりと支え、安定したパフォーマンスを提供します。長期間の使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・滑り止めゴム足: ベースの底面にはゴム製の滑り止めが付いており、設置面での安定性を高め、不要な振動や滑りを防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを簡単に設定できます。最適な位置でクリアな音声を収録可能です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ビデオ会議、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: デスクトップマイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約20.3cm~33.0cm(8インチ~13インチ)。・ベースタイプ: 丸型ヘビーベース。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408533087。・モデル名: GFW-MIC-0821
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
ギタースタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,798税込¥4,1781台7日以内出荷GFW-GTR-2000 は、2 本のギターを同時に設置できるダブルタイプのギタースタンド。エレキ、アコースティック、ベースなど幅広いボディ形状に対応し、ネック部分には保護パッド付きのホルダーを採用して楽器を安全に保持する。スチール製フレームによる高い安定性を備え、折りたたみ可能で持ち運びや収納も容易。スタジオ、自宅、ライブ現場など多用途に適した設計。・2 本掛けダブルギタースタンド。・エレキ、アコースティック、ベースに対応。・ネックホルダーに保護パッドを装備。・堅牢なスチール構造で高い安定性。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・スタジオ、自宅、ライブ現場に最適。・品名:GFW-GTR-2000 Double Guitar Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ギタースタンド。・JANコード:0716408532530
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら