カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Frameworks(フレームワークス)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ADATA(8)
- ATEN(8)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- DENALI(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MICROCHIP(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- RS PRO(6)
- SKC(環境測定)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- SPARKFUN(23)
- WatchGuard(3)
- セキスイ(20)
- メディアカバーマーケット(44)
- 日本法令(2)
- 積水成型工業(3)
- ブランドをもっと見る
「adata」の検索結果
特価
関連キーワード

マイクスタンドカメラアダプター
Frameworks(フレームワークス)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷GFW-MIC-CAMERA-MT は、マイクスタンドにカメラや小型撮影機材を取り付けるためのアダプター。標準的なマイクスタンドの 5/8-27 ねじに対応し、上部には一般的なカメラ用 1/4-20 ねじを備えるため、デジタルカメラ、アクションカメラ、ライト、アクセサリーなどを簡単に装着できる。金属製の堅牢な構造で、撮影や配信環境の拡張に最適。・マイクスタンドにカメラを取り付けるアダプター。・下部 5/8-27 ねじ(マイクスタンド用)。・上部 1/4-20 ねじ(カメラ、アクセサリー用)。・金属製で高い耐久性。・撮影、配信、収録環境の拡張に最適。・品名:GFW-MIC-CAMERA-MT Camera Mount Mic Stand Adapter。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンドアクセサリー。・JANコード:0716408555775
スピーカースタンド/サブポール
Frameworks(フレームワークス)¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷GFW?SPK?SP は、サブウーファー上にトップスピーカーを設置するためのスピーカーポール。標準的な 35mm マウントに対応し、付属の 20mm アダプターにより幅広いスピーカーに適合する。耐久性の高いスチール構造で安定性に優れ、ライブ、イベント、PA セットアップなど多様な現場で使用可能。高さ調整機能により最適な音響ポジションを確保でき、シンプルで扱いやすい設計となっている。・サブウーファー上にトップスピーカーを設置するスピーカーポール。・標準 35mm マウントに対応。・20mm アダプター付属で幅広いスピーカーに適合。・耐久性の高いスチール構造。・高さ調整が可能で最適な音響配置を実現。・ライブ、イベント、PA セットアップに最適。・品名:GFW?SPK?SP Standard Sub Pole with 20mm Adapter。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:スピーカースタンド/サブポール。・JANコード:0716408543277。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら