カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Frameworks(フレームワークス)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- ARCOLECTRIC(2)
- ASUS(エイスース)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ELPA(1)
- RS PRO(42)
- SCHURTER(10)
- SPJR(4)
- ZEBRA(ゼブラ)(1)
- アズワン(3)
- グリーンクロス(2)
- サンライズ(2)
- ロジクール(1)
- ワルター(2)
- 三菱ふそう(34)
- 三菱電機(1)
- 大阪魂(5)
- 雅(2)
- ブランドをもっと見る
「ew-i」の検索結果

スピーカースタンド
Frameworks(フレームワークス)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷GATOR Frameworks GFW-ID-SPKRは、スタジオモニターのサウンドパフォーマンスを最適化するスピーカースタンドです。調整可能な高さと角度、そしてアイソレーションパッドで、不要な振動を抑えクリアな音響を実現。コンパクトながら堅牢な設計で、あなたのリスニング環境を格段に向上させます。・スタジオモニター設置に最適なスタンド。・調整可能な高さと角度で最適なリスニングポジションを構築。・モニターをアイソレートし、不要な振動を低減するフォームアイソレーションパッド。・スピーカーをしっかり固定する固定ピン付き。・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足で安定性抜群。・最小高さ:約267mm(10.5インチ)。・最大高さ:約356mm(14インチ)。・トッププラットフォーム寸法:約228mm × 191mm(9インチ × 7.5インチ)。・ベース寸法:約254mm × 254mm(10インチ × 10インチ)。・耐荷重:27.2kg(60 lbs)。・製品重量:4.08kg(9 lbs)
スピーカースタンドポール
Frameworks(フレームワークス)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷GATOR Frameworks GFW-ID-SPKR-SPは、ライブやイベントでのスピーカー設置を効率化する、プログレードのスピーカースタンドポールです。LiftEEZセルフライジングピストンにより、最大約20kgのスピーカーを自動で持ち上げ、設置を容易にします。カムロックで高さをしっかり固定し、多様なサブウーファーに対応するアダプターも付属。コンパクトに折りたたみ可能で、持ち運びにも最適です。・プログレードスピーカーサブポール。・LiftEEZセルフライジングセンターチューブピストンにより、最大約20kg(45ポンド)のスピーカーを自動で持ち上げ。・約20kgを超える重量(推奨最大約56kg)は、ユーザーの補助が必要。・カムロックでスピーカーの高さを固定し、素早く簡単に調整可能。・35mmスピーカーマウントに対応する一体型スライディングアダプター。・ほとんどのサブウーファーに対応するM20-35mmカップアダプターが付属。・コンパクトなシリンダーデザインに折りたたみ可能。・最小/最大高さ:約960mm/1435mm(37.80/56.50インチ)。・収納時寸法:長さ約1055mm × 幅約80mm × 高さ約80mm(45.10インチL × 3.14インチW × 3.14インチH)。・製品重量:約3kg(6.6 lbs)。・耐荷重:約56kg(125 lbs)