カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Frameworks(フレームワークス)
- ラムマウント(753)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- ホンダ(7)
- NEATFRAME(5)
- brembo(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- GALFER(ガルファー)(2)
- DENALI(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- KANDAO(1)
- SIGEYI(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- PGYTECH(1)
- SKC(環境測定)(1)
- ブランドをもっと見る
「ram mount」の検索結果

マイクスタンドカメラアダプター
Frameworks(フレームワークス)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷GFW-MIC-CAMERA-MT は、マイクスタンドにカメラや小型撮影機材を取り付けるためのアダプター。標準的なマイクスタンドの 5/8-27 ねじに対応し、上部には一般的なカメラ用 1/4-20 ねじを備えるため、デジタルカメラ、アクションカメラ、ライト、アクセサリーなどを簡単に装着できる。金属製の堅牢な構造で、撮影や配信環境の拡張に最適。・マイクスタンドにカメラを取り付けるアダプター。・下部 5/8-27 ねじ(マイクスタンド用)。・上部 1/4-20 ねじ(カメラ、アクセサリー用)。・金属製で高い耐久性。・撮影、配信、収録環境の拡張に最適。・品名:GFW-MIC-CAMERA-MT Camera Mount Mic Stand Adapter。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンドアクセサリー。・JANコード:0716408555775
マルチマイクマウント
Frameworks(フレームワークス)¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷汎用性の高いGator Frameworksマルチマウントは、マイクのセッティングに革命をもたらします。ドラムのリムやパーカッション、その他の機材にマイクを確実に取り付け、不要なスタンドを排除し、ステージやスタジオをすっきりと整理します。複数のマイクを効率的に配置し、クリアなサウンドキャプチャを実現するための理想的なソリューションです。・多機能マウント: ドラムのリム、パーカッション、さらには様々な楽器や機材にマイクを安全に取り付けるための革新的なマウントです。・省スペース設計: マイクスタンドを使用せずにマイクを設置できるため、ステージやスタジオのスペースを節約し、セットアップを簡素化します。・確実な固定: 頑丈なクランプ機構により、マイクを確実にホールドし、演奏中の振動や動きによる位置ずれを防ぎます。・フレキシブルな調整: マイクの角度と距離を自由に調整できるため、音源に対して最適なマイキングポジションを確保し、最高のサウンドを引き出します。・耐久性の高い構造: 高品質な素材で作られており、ライブパフォーマンスや頻繁なセッティング変更にも耐えうる堅牢性を備えています。・幅広い用途: ドラムセットの各パート(スネア、タムなど)のマイキング、パーカッション、ギターアンプ、アコースティック楽器など、様々な場面で活躍します。・製品タイプ: マルチマイクマウント。・材質: スチール、高耐久性プラスチック。・対応パイプ径: 調整可能(ドラムリムやスタンドに合わせた範囲)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408547992。・モデル名: GFW-MIC-MULTIMOUNT
デスクマウント式ブロードキャストブーム
Frameworks(フレームワークス)¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷GFWMICBCBM1000 は、ポッドキャスト、配信、ナレーション、収録用途に最適化されたデスクマウント式ブロードキャストブーム。デスククランプによりしっかりと固定でき、アームはスムーズな可動域を持ち、マイク位置を細かく調整可能。内部スプリング構造により静かな動作を実現し、収録中のノイズを最小限に抑える。ケーブルマネジメント機構を備え、デスク周りを整然と保つことができる。・デスクマウント式ブロードキャストブーム。・内部スプリング構造で静音動作。・スムーズなアーム可動で位置調整が容易。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・ポッドキャスト、配信、収録、ナレーションに最適。・安定したデスククランプ固定方式。・品名:GFWMICBCBM1000 Desk-Mounted Broadcast Boom for Podcast and Recording。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド。・JANコード:0716408549040。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。