カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • 変換名人(13)
  • StarTech.com(4)
  • サンワサプライ(3)
  • タイムリー(3)
  • エレコム(2)
  • 日本電産サーボ(1)
  • 昭和測器(1)
  • HIDISC(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Festo(1)
  • アイネックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SATA IDE 変換」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプターSATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能USB3.2 Gen1接続SATA 6Gbps対応大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA Ver.4センチュリー
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプターデバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0