カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
  • 家電(5)
  • カー用品(3)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • Puig (プーチ)(41)
  • ラムマウント(10)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(8)
  • Miller Industries(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • SANDVIK(3)
  • ウェッジ(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • サンドビック(2)
  • RICOH(リコー)(2)
  • ロジテック(2)
  • brembo(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(2)
  • プラチナ万年筆(1)
  • StarTech.com(1)
  • 三恵社(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「century」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
5台同時充電 コンセント式充電器 センチュリー5台同時充電 コンセント式充電器センチュリー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
ポート数5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53質量(g)約109材質PC+ABS入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
WEBカメラ 100.万画素 センチュリーWEBカメラ 100.万画素センチュリー
858税込944
1台
当日出荷
ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
ケーブル長(m)1.5(本体一体型)対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降センサータイプCMOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50マイクロホン内蔵インターフェースUSB2.0画素数約100万画素(1280×720)フレームレート30FPS
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホンセンチュリー
3,490税込3,839
1台
当日出荷
一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
ブラック質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24適合規格Bluetooth5.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3入力端子type-C使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なるRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
ライトニングケーブル15cm センチュリーライトニングケーブル15cmセンチュリー
919税込1,011
1台
当日出荷
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
ホワイト使用温度範囲(℃)-5~+35対応コネクタLightningインターフェースUSB-A to Lightningケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電/データ転送
Type-Cイヤホン センチュリーType-Cイヤホンセンチュリー
980税込1,078
1個
4日以内出荷
Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。
ホワイトコード長さ(m)1.1コネクタ形状Type-Cインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル式
M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2 センチュリーM.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2センチュリー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク
ブラック質量(g)約23(放熱シート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2対応Type 2280形状のM.2 SSD湿度(%)20~80
コンセント用充電器2.4A センチュリーコンセント用充電器2.4Aセンチュリー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
ホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)5~35出力DC5V2.4A max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20入力AC100-240V50/60HzUSBポート数2
インターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ   CIF-M2NV センチュリーインターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ CIF-M2NVセンチュリー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PCI Express 4.0対応M.2 NVMe SSD×1枚増設用インターフェイス
インターフェースPCI Express
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプターM.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできますケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
ReTRY HUB センチュリーReTRY HUBセンチュリー
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプターSATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能USB3.2 Gen1接続SATA 6Gbps対応大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
The★POPフルワイヤレスイヤホン センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホンセンチュリー
3,898税込4,288
1組
4日以内出荷から7日以内出荷
Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング材質イヤホン:ABS、ケース:ABS質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間)BluetoothVer.5.1、通信距離:約10mイヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリーCM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]センチュリー
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
ブラック
半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAhセンチュリー
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリーUSB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプターセンチュリー
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター有線LANポートが無いパソコンに最適USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済みスタイリッシュなアルミ筐体を採用
仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
USB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリーUSB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプターセンチュリー
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
USB-Aから2.5Gigabit LANへ変換可能なアダプター有線LANポートが無いPCに最適USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500Mbps対応※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応スタイリッシュなアルミ筐体を採用
仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm× 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UAL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約35対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Standard A(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
PD20W対応AC充電器 センチュリーPD20W対応AC充電器センチュリー
1,588税込1,747
1台
4日以内出荷
最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。
仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39ホワイト質量(g)40ポート数2入力AC100-240V 50/60Hz充電方式AC
PD対応カーチャージャー センチュリーPD対応カーチャージャーセンチュリー
1,408税込1,549
1台
4日以内出荷
シガーライターソケットに差し込んで使えるPD対応カーチャージャーです。Type-CポートとUSB-Aポートの合計2ポートの出力が可能です。2台同時充電も可能。Type-Cポートは最大18W、USB Aポートは最大12W、合計最大30Wの出力が可能です。
セット内容本体、取扱説明書/保証書材質PC質量(g)約285入力DC12-24V本体サイズ(mm)幅33×高さ76×奥行33使用環境温度(℃)5~35
カーチャージャー センチュリーカーチャージャーセンチュリー
980税込1,078
1台
4日以内出荷
シガーソケットに挿して使用するカーチャージャー。2ポート合計最大4.8Aの高出力での充電が可能です。12V24V国産車で使用可能。USB-A×2ポートを搭載しています。自動識別機能を搭載しており、機器に合わせて最適な電流で充電が可能です。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
付属品本体、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約200出力DC5V4.8A(2ポート合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×61×28入力DC12V-24V使用環境温度(℃)5~35
ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000 センチュリーACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000センチュリー
2,618税込2,880
1個
4日以内出荷
電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。
セット内容microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ質量(g)約163出力DC5V2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×121×21入力AC100-240V50/60Hz 0.28AMax対応コネクタmicroUSB、Type-Cバッテリーリチウム使用環境温度(℃)5~35
感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】 センチュリー感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】センチュリー
2,798税込3,078
1台
当日出荷
大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。 【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。 【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。
材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂直径(Φmm)重り玉:27質量(g)重り玉:約60電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA Ver.4センチュリー
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプターデバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
DinkyPower 20W AC充電器 センチュリーDinkyPower 20W AC充電器センチュリー
1,688税込1,857
1台
4日以内出荷
小さくてかわいくてパワフルなAC充電器です。コロンとした可愛いデザインで出先での使用も楽しくなります。ACプラグは可動式だから持ち運びもらくらく。USB PDに対応し出力最大20W、パワフルに充電します。Type-CとUSB-Aポートを各1搭載し、2台同時充電も可能です。
仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39質量(g)40ポート数2充電方式AC
PD65対応AC充電器 センチュリーPD65対応AC充電器センチュリー
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続  ブラック [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリーCAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続 ブラック [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2ブラックセット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)湿度(%)20~80
22ポートセルフパワーUSB HUB センチュリー22ポートセルフパワーUSB HUBセンチュリー
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
多くの人が集まる場所で充電ステーションとして活躍する22ポートのUSBハブ。最大出力330Wで約22台の携帯電話を同時に充電可能。PD65W対応のUSB-Cポートも2ポート搭載。窒化ガリウムGaNテクノロジー採用により発熱を抑え高耐久性を実現。
セット内容本体、専用ACコード、取扱説明書材質スチール、ABS樹脂質量(kg)2.1ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源スイッチ式コード長さ(m)3定格消費電力(W)438定格入力電圧(V)AC100/50Hz/60Hz出力容量330W(DC5V/2A×20ポート、PD65×2ポート)USBポート数22寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×144×54
スマートフォンイヤホンマイク センチュリースマートフォンイヤホンマイクセンチュリー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
あらゆるデバイスにフィットするシンプルなデザイン。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式を採用、音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。マイク内蔵リモコンを搭載し、使用しながら音量の調節が可能です。もちろんリモコンで通話応答も可能です。
ホワイトコード長さ(m)約1.2接続方式3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
Type-Cオーディオ変換アダプタ センチュリーType-Cオーディオ変換アダプタセンチュリー
980税込1,078
1個
4日以内出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグをType-Cに変換可能なアダプターです。デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、より良い音楽環境を実現。通話可能なマイクイヤホンに対応しています。(一部の機種では正常に動作しない場合がございます)
ホワイト長さ(cm)約10インターフェイスType-C to Φ3.5mmステレオミニジャック
ライトニングタフケーブル 2m センチュリーライトニングタフケーブル 2mセンチュリー
1,688税込1,857
1本
4日以内出荷
高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
ホワイト使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)2コネクタ形状Lightning-USB-A対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation)ケーブル種類高耐久適合用途充電・通信
microUSBケーブル1m センチュリーmicroUSBケーブル1mセンチュリー
519税込571
1台
4日以内出荷
USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
Mousseケーブル AtoC センチュリーMousseケーブル AtoCセンチュリー
980税込1,078
1本
4日以内出荷
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか
BaumCableコードリール式ケーブル センチュリーBaumCableコードリール式ケーブルセンチュリー
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。
仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
充電&転送Type-Cケーブル センチュリー充電&転送Type-Cケーブルセンチュリー
999税込1,099
1本
4日以内出荷
許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。
ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
モバイルバッテリー5000mAh センチュリーモバイルバッテリー5000mAhセンチュリー
1,988税込2,187
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)103出力DC5V/2.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90入力DC5V/2.1A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
モバイルバッテリー10000mAh センチュリーモバイルバッテリー10000mAhセンチュリー
2,988税込3,287
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m センチュリーmicroUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2mセンチュリー
1,880税込2,068
1台
4日以内出荷
断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。
ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
Type-Cケーブル 2m センチュリーType-Cケーブル 2mセンチュリー
980税込1,078
1台
4日以内出荷
Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
Mousseケーブル PD60W センチュリーMousseケーブル PD60Wセンチュリー
1,288税込1,417
1本
4日以内出荷
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか