カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • omron(オムロン)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 佐藤真空(1)
  • エピオス(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3fm」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
避難用品カテゴリ