カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- センチュリー
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SMC(34)
- SPARKFUN(1)
- アズワン(1)
- イハラサイエンス(1)
- エムディーエス(1)
- ミツビシ(3)
- ムラテックKDS(2)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三菱電機(2)
- 岩崎電気(16)
![HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327206-260930-02.jpg)
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]
センチュリー¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷M.2 NVMe SSD、SATA HDD/SSDをPCに外付け接続。これ1台でM.2 NVMe SSD×2、SATA HDD/SSD×1の合計3台のストレージが同時接続可能。接続した3つのHDD/SSDはPCで個別のドライブとして認識。USB10Gbps(USB3.2 Gen2)搭載の高速データ転送。PCのオン・オフに合わせてHDD/SSDが動作・停止する電源連動機能セット内容CROSMDSP10G本体、専用USBケーブル(Type-C⇔Type-C)、専用ACアダプター、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 143×奥行 79×高さ 59質量(g)(約)295コネクタ形状(USB)Type-C対応機種Windows 11 / Windows 10が動作するUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindowsPC、USB4~2.0ポートを搭載したMac【対応OS】macOS 15.4 / 14.7.5 / 13.7.5 / 12.7.6 / 11.7.10使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間6ヵ月色(本体)黒ドライブサイズ【HDD/SSD】2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、【M.2 SSD】規格:NVMe(M-Key/B&M-Key)、基板タイプ:Type 2230※ / 2242 /2260 / 2280 / 22110 ※スロットの両スペースがせまいため、指先でつまんだ状態での抜き挿しがしづらいです。ご注意ください。ケーブル長(cm)専用USB:(約)1.0インターフェイスM.2 SSD接続側:M.2 NVMe ×2、HDD/SSD接続側:SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps) ×1、PC接続側:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)アダプタタイプ(AC)DC12V / 3.0A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327206-260930-02.jpg)