カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • StarTech.com(37)
  • エレコム(21)
  • Jackery(ジャクリ)(19)
  • SMC(18)
  • カシムラ(17)
  • サンワサプライ(12)
  • オーム電機(11)
  • MICROCHIP(10)
  • SATO(サトー)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • メテックス(7)
  • Anker(アンカー)(6)
  • ラトックシステム(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • ファミリー・ライフ(4)
  • R.O.D(4)
  • M5Stack(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3-6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G) センチュリーMOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G)センチュリー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
携携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース、新色ゴールド&ホワイトが発売!
USB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6G センチュリーUSB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6Gセンチュリー
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
工具不要の簡単組込HDDケース「シンプルBOX」シリーズに、USB3.0とeSATAのコンボインターフェイスを搭載した2.5インチHDDケースが登場です!(ブラック)
USB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G センチュリーUSB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6Gセンチュリー
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
工具不要の簡単HDD組み込み!1分でHDDの組み込みが可能な「1分BOX」にeSATA対応モデルが新登場!
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
当日出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G センチュリーUSB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6Gセンチュリー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
PD65対応AC充電器 センチュリーPD65対応AC充電器センチュリー
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] センチュリーCMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応]センチュリー
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション本体質量(g)86対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0本体サイズ(mm)16×133×80通信速度最大:6Gbps接続台数1台RAID機能非対応
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
"usb3-6" センチュリー 【通販モノタロウ】