カテゴリ

  • 研磨材(15)
    • カップホイール(1)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三高
  • モノタロウ(5)
  • サンコーテクノ(592)
  • サンコー(三甲)(4,348)
  • 三光精衡所(12)
  • 三光化学工業(17)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • Sanko IB(56)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(633)
  • S&K(三興製作所)(506)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(486)
  • サンコッコー(317)
  • 大阪魂(303)
  • サンコー[日用品](279)
  • サンコープラスチック(232)
  • サンコウ(169)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](166)
  • 三興マテリアルサプライ(163)
  • サンコー(タイタン)(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanko」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKOカップダイヤ 赤 105 三高

    SANKOカップダイヤ 赤 105

    三高
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • カップワイヤーブラシ75(S) 三高

    カップワイヤーブラシ75(S)

    三高
    599税込659
    1個
    当日出荷
    こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
    用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
  • スーパー斬鉄刃 三高

    スーパー斬鉄刃

    三高(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
    用途鉄・ステンレス兼用。
  • 白防炎シート 三高

    白防炎シート

    三高(18件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
    ハトメ内径(mm)12シート厚さ(mm)0.3±0.02材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミニウム形状折りたたみタイプ組織ラッセル編み質量(g/m2)320認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
  • ステン柄杓(S) 三高

    ステン柄杓(S)

    三高
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    軽くて、耐食性に優れたオールステンレスの柄杓です。
    用途軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です。※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。質量(g)約190本体寸法(mm)直径14/柄の長さ450
  • ハンドマグネット吸着器 釘拾い 三高

    ハンドマグネット吸着器 釘拾い

    三高
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
    用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。寸法(mm)吸着面:115×52全長(mm)730質量(g)635吸着力(kg)5
  • スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm

    三高
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)1830規格2号(920×1920mm)サイズ(mm)920×1920
  • 短ハンマー2lb(S) 三高

    短ハンマー2lb(S)

    三高
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
    用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
  • スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x50x280 (S)

    三高
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
  • ダイヤモンドカッター 125 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)

    三高
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
  • スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 110x28P(S)

    三高
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • コードプロテクター 三高

    コードプロテクター

    三高
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
    用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム
  • タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S) 三高

    タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S)

    三高
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。
    用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)2400(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
  • ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)

    三高
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm

    三高
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)940規格1号(920×920mm)サイズ(mm)920×920
  • スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm

    三高
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)3530規格4号(1900×1920mm)サイズ(mm)1900×1920
  • トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号 三高

    トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号

    三高
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)3170規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700
  • ブルポイント 17x600 (S) 三高

    ブルポイント 17x600 (S)

    三高
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
  • トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 三高

    トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号

    三高
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600
  • スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x70x280 (S)

    三高
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
  • タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S) 三高

    タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S)

    三高
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
    用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)3200(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
  • トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号 三高

    トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号

    三高
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)3370規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700表面PVC
  • ブルポイント 17x450 (S) 三高

    ブルポイント 17x450 (S)

    三高
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750六角軸
  • フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー 三高

    フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー

    三高
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
    用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数42質量(g)65刃厚(mm)1.3外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)9600
  • チップソー フェニックス 125x1.5x42P 三高

    チップソー フェニックス 125x1.5x42P

    三高
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
    用途木工用刃数42質量(g)85刃厚(mm)1.5外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)9600
  • スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm

    三高
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)5300規格6号(1900×2920mm)サイズ(mm)1900×2920
  • トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号 三高

    トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号

    三高
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)2010規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100表面PVC
  • コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高

    コールドチゼル 17x20x280 (S)

    三高
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
  • スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 180x36P(S)

    三高
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 125x24P(S)

    三高
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高

    トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号

    三高
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)4900規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600表面PVC
  • ダイヤモンドカップ 極 105(S) 三高

    ダイヤモンドカップ 極 105(S)

    三高
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。
    用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • ブルポイント 17x280 (S) 三高

    ブルポイント 17x280 (S)

    三高
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420六角軸
  • チップソー フェニックス 165x52P 三高

    チップソー フェニックス 165x52P

    三高
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
    用途木工用刃数52質量(g)205刃厚(mm)1.5外径(mm)165内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M

    三高
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)27.5規格原反(1m×30m)サイズ(mm)1000×30000
  • 歩行者マット 3tx600x3600 三高

    歩行者マット 3tx600x3600

    三高
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどありません。記載文字:歩行者通路 足もとに注意。
    用途道路工事・現場工事用の歩行者の安全通路を確保するのに使用厚さ(mm)3質量(g)13.8本体寸法(mm)幅600×長さ3600
  • トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号 三高

    トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号

    三高
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。軽トラック用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)2310規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100
  • フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー 三高

    フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー

    三高
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
    用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数36質量(g)55刃厚(mm)1.3外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)9600
  • チップソー フェニックス 147x1.5x52P 三高

    チップソー フェニックス 147x1.5x52P

    三高
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
    用途木工用刃数52質量(g)150刃厚(mm)1.5外径(mm)147内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
sandan鳶特集