絞り込み
ブランド
- プラスマイナスゼロ
- モノタロウ(5,958)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- RS PRO(34,757)
- SMC(201,262)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,218)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,604)
- スバル(50,587)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(563,011)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,498)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
プラスマイナスゼロ
プラスマイナスゼロのページです。プラスマイナスゼロは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

電動ブラシ
プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。IPX7の高い防水性で水につけながら掃除が可能です。バスルームの床、上履き、車のホイール等、手元で汚れをさっときれいにしたい時に便利です。電動ブラシは汚れを落とそうと本体を押し付けると、トルクが弱くて止まってしまうものも多い中、。【激落ちくん】コードレス電動ブラシは高トルクモーター搭載なので止まらずにしっかり稼働して汚れを落とします。ブラシの他に2種類のパッドも付属、用途に合わせて使い分けができます。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。付属品本体(バッテリー内蔵)/ブラシ/パッドホルダー/モップパッド(2枚入)/スポンジパッド(2枚入)/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(g)約380(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])【標準モード】50【強モード】100【ハイパワーモード】150電源リチウムイオン電池(7.2V 2.5Ah)※交換不可コード長さ(m)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×65×150充電時間約2.5時間連続動作時間【標準モード】3.3時間【強モード】2時間【ハイパワーモード】1.6時間(無負荷時)防水性本製品はUSBカバーを閉じた状態でIPX7(防浸形)相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。長時間水中に放置するなど、適さない環境でのご使用はおやめください。IPX7:常温の水道水、かつ静水の水深1mで約30分間放置後、動作に問題がないこと。
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
衣類乾燥機
プラスマイナスゼロ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷必要な時にさっと広げればハンガーラックが衣類乾燥機に。外に干しにくい下着の乾燥や、乾き切らない洗濯物の仕上げ乾燥、花粉対策等にぴったりです。場所を取りがちな部屋干しがさっと片付いて、お部屋も広々。ダニモードもあるから寝具も気持ちよく使えます。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体/乾燥ケース/ハンガーアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、乾燥ケース:ポリエステル質量(kg)1.7(乾燥ケース含む)消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz)耐荷重(kg)10コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)吊り下げフックを使用しフラップを開いた時:1180×500×210 / 折りたたみ時:290×82×210温風温度(℃)70運転モードLOW(送風)、HIGT(温風)、ダニタイマー1~7時間
オートディスペンサーG011(泡)
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷センサー感知型だから清潔。泡用で手洗いがスムーズに。手をかざすだけだから簡単で清潔。帰宅後の手洗いがスムーズに。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂質量(g)約323(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H198.0×W70.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
オートディスペンサー(アルコール)
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷センサー感知型だから清潔。アルコール用で手指の消毒。手をかざすだけだから簡単・安心。吐出量も強弱が選べるから、入口や玄関など様々な場所に設置できます。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と手洗い用の泡もあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、アルコール用タンク:PP樹脂、シリコン質量(g)約342(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H199.0×W73.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
電子計算機 M
プラスマイナスゼロ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷数字を表示する部分が少し斜めに起き上がったかたちが特長です。使いやすいサイズ感、手馴染みのよい丸み、見やすいオリジナルフォントなどこだわりがいっぱいの電卓です。全て同色でまとめた塊感が、お店のカウンターやオフィスのデスク上で静かに存在を主張します。付属品本体(1)/アルカリボタン電池LR1130(1)(本体にテスト用電池を内蔵)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)約149(電池含む)使用温度(℃)0~40表示液晶機能【自動節電機能】約8分、【計算機能】加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、開平計算、税計算など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約165.0×107.0×26.0電源(個)太陽電池、バックアップ用アルカリボタン電池(LR1130×1:テスト用電池内臓)演算桁数12桁電池使用時間(時間)約1000(電池のみで連続使用した場合)
防災ラジオ
プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
テラスFAN
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等質量(kg)2.9消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)H376×W350×D221風量(m3/min)19連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間充電時間約3時間30分(電源OFF時)風速(m/min)300防水性IPX4上下首振上向き約155°、下向き約10°
サーキュレーターG311
プラスマイナスゼロ¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
スチーム式加湿器 H220
プラスマイナスゼロ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)約3.9(タンク空時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500タンク容量(L)3コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
オートディスペンサーG012(液体)
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷センサー感知型だから清潔。食器洗いに使える液体用。手をかざすだけだから簡単で清潔。食事の後片付けもちょっと楽になります。オートディスペンサーは手洗い用の泡と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂質量(g)約337(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)吐出量(mL)弱:約1.0、中:約2.0、強:3.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
ポップアップトースター1枚焼き
プラスマイナスゼロ¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷毎朝、パンの焼けるにおいにつつまれる瞬間は心にゆとりを生み出すとても大切な時間です。そんな普通で幸せな食卓をイメージして作りました。自分のために、相手のために、特別なトーストを焼くような最小限で十分な幸せ感があります。いつもの朝食がちょっと豊になります。付属品本体 / 取扱説明書〔保証書〕その他8枚~4枚切りの食パンに対応、冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂質量(kg)1消費電力(W)500電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×223×80
コードレスクリーナーY010
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1.3、ハンディユニット:1.0容量(L)【ダスト ボックス】0.6消費電力(W)ハイパワー90電源【ACアダプター】AC100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:995×200×139 / ハンディユニット:421×114×139充電時間6時間連続起動時間(分)ハイパワー 11 / 強25 / 標準 57
補助翼扇風機DCファンY620
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。色ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
テラスヒーター
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂/スチール/シリコン質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本首振角度(°)約120/360防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
スティッククリーナー Ver.3C030
プラスマイナスゼロ¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85色クリアホワイト消費電力(W)ハイパワー時 110最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間AC電源アダプタ(V)100 50/60Hzダストボックス容量(L)約0.5運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
スタイルスチーマーS
プラスマイナスゼロ¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷ロングセラーのスタイルスチーマーにSサイズが登場。初めてスチーマーを使う方でも簡単に操作ができます。スチーマーは通年使える便利な衣類ケア家電です。シワ取りしながら除菌もできるし花粉やダニのケアもお任せ。生乾き臭対策にもおすすめです。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。付属品本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1)材質PP樹脂、アルミ質量(kg)0.47(タンク空時、コード含まず)消費電力(W)800電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×91×90タンク容量(mL)90連続起動時間(分)7(スチーム量13g/分)
スタイルスチーマー
プラスマイナスゼロ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷忙しい朝も、楽しかった夜も気付いた時にすぐに使える。衣類のシワ取りから、脱臭・除菌まで。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。2020年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2022を受賞。付属品本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1)材質ポリカーボネート、アルミ、ABS樹脂、スチール質量(kg)0.7(タンク空時)消費電力(W)800電源AC100V (50/60Hz)温度(℃)【アイロン面】140(スチーム停止時)、170(スチーム噴射時)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×95×107タンク容量(mL)110連続起動時間(分)8(スチーム量13g/分)
毛玉クリーナー
プラスマイナスゼロ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ころんとかわいい小さな毛玉クリーナーです。コードレスタイプだから持ち運び自由、手軽に衣類ケアができます。バッテリーは安全性の高いニッケル水素電池を使用しています。衣類ケア家電のスタイルスチーマーやコンパクト衣類乾燥機とカラーを合わせて使うのもおすすめです。付属品本体(1)/USBケーブル/クリーニングブラシ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂質量(g)190電源ニッケル水素電池(交換不可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×70×70充電時間8時間コネクタUSB Type-C
ミニ シェーバー
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷握りやすいちょっと小さめのシェーバーです。本体色に合わせたケース付きなので持ち運びに便利です。IPX7の防水性能を保持、付属のUSBケーブルを使い約90分で充電が完了します。旅行や出張中もカバンの中で誤作動しないよう、ロック機能が付いています。シンプルなデザインだからギフトにもおすすめです。付属品専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)材質本体:ABS、亜鉛合金、ケース:合成皮革質量(g)118電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×51×27充電時間90分(目安として1回の満充電で5日間使用可能)防水性防水レベルはIPX7です。
電動コーヒーミル
プラスマイナスゼロ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕材質付属品容量(mL)【粉受けカップ】110質量(g)433種類【ミル歯】コニカル式電源内蔵リチウムイオン電池容量(g)【一度に挽ける豆】25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×71.5×71.5充電時間2.5時間
コーヒーメーカー2カップ
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーを。いれることができる、小さなコーヒーメーカーです。少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と。2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、。2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。付属品本体(1)/計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁質量(kg)1色ブラック消費電力(W)425電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×169×158使用水300mL
コードレスクリーナーH111
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27
コードレスクリーナーG040
プラスマイナスゼロ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、スタンド:スチール質量(kg)ハンディユニット:0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:1.2色ホワイトスイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ハンディユニット:406×100×134 / ロングノズル+フロアノズル装着時:965×220×134連続使用時間標準57分、強16分、ハイパワー11分充電時間2.5時間ダストボックス容量(L)0.45吸引力(W)【ハイパワー】41ヘッド仕様フロアブラシ
テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)
プラスマイナスゼロ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元に置いたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。付属品本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質付属品質量(g)355(本体)、26(送信機)電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×112×113連続使用時間【テレビ】11時間(スピーカー時)、41時間(イヤホン時)充電時間4時間20分防水性IPX4
DCサーキュレーターB320
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9
コードレス電動モップH020
プラスマイナスゼロ1台取扱い終了激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム質量(kg)1.8電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)充電時間約3時間連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。噴射量(mL/回)5水タンク容量(mL)370
コーヒーメーカー
プラスマイナスゼロ¥4,898税込¥5,3881台8日以内出荷飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーをいれることができる、小さなコーヒーメーカーです。少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。付属品計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1)仕様最大使用水量(mL):300材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁質量(kg)約1.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)425コード長さ(m)約1.4最大外形寸法(mm)約H220.0×W169.0×D158.0