カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Armacell Japan
  • SKC(環境測定)(22)
  • Electro Harmonix(5)
  • SpotSee(4)
  • ホンダ(3)
  • コミネ(3)
  • 森永乳業(3)
  • brembo(3)
  • MajorCraft(3)
  • プリンストン(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • UAG(2)
  • Elephant Robotics(2)
  • MARWI(2)
  • Coehl(2)
  • READY GO(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「parm」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅 Armacell Japan

    アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅

    Armacell Japan
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(16巻)ほか
    16日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
    用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材長さ(mm)9140厚さ(mm)3
  • アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japan

    アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶

    Armacell Japan
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1箱(12個)ほか
    18日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
    用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
  • アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japan

    アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚

    Armacell Japan
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(72個)ほか
    18日以内出荷
    【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
    用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム色黒使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
  • アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japan

    アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚

    Armacell Japan
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(270個)ほか
    18日以内出荷
    【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
    用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125色黒使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
  • アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材 Armacell Japan

    アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材

    Armacell Japan
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(40m)ほか
    18日以内出荷
    【特長】 ・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材 ・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮 ・紫外線への優れた耐候性
    用途【用途例】 ・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷 ・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)使用温度(℃)-50~150熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000クラスクラス 1酸素指数>32%燃焼性滴下が起こりません
空調/換気関連部品カテゴリ