カテゴリ

  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • Cross-fan
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • 阪上製作所(8)
  • 酒井製作所(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 三協リール(1)
  • Raspberry Pi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcs-40」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)Cross-fan
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット)Cross-fan
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
用途暑熱対策仕様バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116、バッテリー容量:3.7V、9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)ブラック内容リチウムイオンバッテリー:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
空調・水冷ウェアカテゴリ