絞り込み
ブランド
- スターツファシリティ―サービス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
スターツファシリティ―サービス
スターツファシリティ―サービスのページです。スターツファシリティ―サービスは、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

シャーロックチャイルドロック
スターツファシリティ―サービス¥5,398税込¥5,9381個(1個)14日以内出荷・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。用途玄関扉用(専有部)色黒材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
シャーロックキャビロック本体
スターツファシリティ―サービス¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。 後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。用途キャビネット ロッカー付属品予備ネジ×1本(M3×4mm)、5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)材質ステンレス・ABS樹脂寸法(mm)150×182×40色ホワイト対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内
シャーロックⅡマスターキー蓋
スターツファシリティ―サービス¥4,998税込¥5,4981セット(5個)14日以内出荷シャーロック2マスターのマスターキーシリンダー部保護部品。材質/仕上亜鉛ダイキャスト/サチライトソフトニッケル仕上色パールシルバー
シャーロックキースイッチ
スターツファシリティ―サービス¥36,980税込¥40,6781個(1個)14日以内出荷仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間
キャビロック アナログ式セキュリティシステム
スターツファシリティ―サービス¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷から21日以内出荷アナログ式セキュリティシステムです。ロッカーなどの引き手を覆って設置し、工事不要で鍵を非磁性体タイプに変えられます。カードキーはポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。カバーをスライドさせて開閉する為、解錠・施錠状態がひと目でわかります。付属品予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール材質本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)150×182×36引手取付可能引手:(縦)122×(横)74mm以内、(枠部高さ)2mm以内、引手から戸先方向に11mm以上の余裕があること
キャビロック アナログ式セキュリティシステム
スターツファシリティ―サービス¥4,498~税込¥4,948~1セット15日以内出荷から19日以内出荷シャーロック製キャビロックおよびロッカーの専用カードキーです。ポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。耐久性に優れ、折り曲げに強いです。カードキーの紛失時や予備用として追加注文の際にご利用ください。セット内容メインカード2枚、内蔵カード1枚カードサイズ(mm)メインカード:73×35mm
シャーロックIIマスター本体
スターツファシリティ―サービス¥49,980税込¥54,9781セット20日以内出荷サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要用途玄関扉用(専有部)色パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
シャーロックパドロック本体(南京錠)
スターツファシリティ―サービス¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷南京錠に求められるものは、安全性・耐久性だけではありません。 インフラ施設での使用を考えれば、予防保全など長期に渡る運用も重要になります。 また、交換可能なカードキーの採用により、タイムマネジメントに合わせて設定の変更など柔軟な運用プランが構築できます。材質ケース:SUS304、シャックル:SUS303(難燃性ゴムカバー)、ユニット部:SUS304・PCGF20引張強度(kg)480以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×104×29
アナログ式セキュリティシステム キャビロック
スターツファシリティ―サービス¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ロッカーなどの引き手を覆って設置することで、工事不要で鍵付きタイプに変えられます。カバーをスライドさせて開閉するので、解錠・施錠状態がひと目で分かります。付属品予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール種別本体のみ材質本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)50×182×36取付可能寸法(mm)【引手】(縦)122×(横)74以内、枠部高さ/2以内、引手から戸先方向に11以上の余裕があることアズワン品番7-1113-01