カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- アガトン
- SMC(5)
- 日東工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cl25-43」の検索結果
特価

高密度ボールリテーナ(アルミ)
アガトン¥5,198~税込¥5,718~1本6日以内出荷から32日以内出荷本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(POM)
アガトン¥3,598~税込¥3,958~1本12日以内出荷から14日以内出荷用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)
アガトン¥5,198~税込¥5,718~1本14日以内出荷から32日以内出荷本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)