カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 大同興業
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ビッグ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オーハウス(1)
- コンドーテック(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 中央製作所(1)
- 日興製綱(1)
- ワールドオートツール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ウルフクラフト(1)
- 臼谷電子(1)
「kth-mwst」の検索結果
特価

ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き
大同興業¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
タイマー内蔵型スポット溶接機
大同興業¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。定格入力電圧(V)単相200トラスコ品番461-5212質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230定格容量2.5kVA溶接電流(A)(最大)6.55k溶接能力(mm)(両面)2.5