カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(5)
  • コクヨ(12)
  • ホンダ(6)
  • キングジム(5)
  • TRUSCO(2)
  • アルファ・ローヤル(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • マクセル(1)
  • マルアイ(1)
  • リヒトラブ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • ニッサン(1)
  • サンコッコー(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 日本ノート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フ 480」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PA

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    70日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    70日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DS-PZ

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    70日以内出荷
    復帰方式自動復帰復帰値動作値の5%固定
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    70日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 産業用設備や装置の三相電源監視に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作復帰値定格の2%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
検出・センサカテゴリ