カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- 三菱(10)
- コンサス(9)
- 興研(8)
- CKD(7)
- Hirschmann Test & Measurement(7)
- 岩田製作所(6)
- 協育歯車(6)
- サンドビック(6)
- マルヤス電業(6)
- TOEX(LIXIL)(6)
- AMPHENOL(5)
- 黒田精工(4)
- スターエム(4)
- 篠原電機(4)
- MUELLER ELECTRIC(4)
- SK11(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
「01010a」の検索結果

RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から82日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13