カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ホンダ(55)
- SMC(54)
- トヨタ(35)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 河村電器産業(8)
- 工進(5)
- 日野自動車(5)
- 三菱ふそう(3)
- ニッサン(3)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(3)
- サンドビック(2)
- 新ダイワ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- フロン工業(2)
- 永興電機工業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- legrand(2)
- ブランドをもっと見る
「04-2201」の検索結果
特価

小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)