カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CHINO(チノー)(28)
- CKD(45)
- KEMET(12)
- MAZDA(マツダ)(28)
- Murata Power Solutions(13)
- RECOM(10)
- RS PRO(46)
- SIEMENS(28)
- SMC(3,914)
- Texas Instruments(29)
- エスコ(9)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- フエニックス・コンタクト(38)
- ホンダ(111)
- ワゴジャパン(9)
- 三菱電機(9)
- 富士電機(17)
- 東芝テリー(9)
- ブランドをもっと見る
「0v0024」の検索結果
特価

BasicPDU 100V/30A/0U/24口
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応取付方式埋込取付/表面取付
冗長運転ユニット S8VK-R
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷耐電圧AC1.0kV/1min(入出力一括)と(グランド)間/AC0.5kV/1min(入出力一括)と(信号出力)間/AC1.0kV/1min(信号出力)と(グランド)間安全規格UL Listed:UL508(Listing)/cUL:CSA C22.2 No.107.1/EN:EN62477-1耐衝撃(m/s2)150/6方向/各3回にて異常のないこと耐振動10~55Hz/片振幅0.375mm/3方向/各2hにて異常のないこと
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から70日以内出荷CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm
omron(オムロン)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:288-7297アズワン品番65-7286-06
I/Oユニット DC入力ユニット CJ シリーズ用
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Omron デジタル入力ユニットは、定格入力電圧が 1224 V となっています。入力インピーダンスは 2.4 k Ω で、入力電流は標準で 24 V dc で 10 mA です。応答時間が最大 8.0 ms の場合(セットアップで 0 ~ 32 ms に設定可能) ※ 1 オフ応答時間:最大 8.0 ms (セットアップで 0 ~ 32 ms に設定可能) ※ 1仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズ●コード番号:215-7452アズワン品番65-7276-74
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力。最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28