カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 山洋電気(15)
- オリエンタルモーター(1)
- 三菱電機(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
「109p1224」の検索結果

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準