カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • EPCOS(15)
  • HAKKO(白光)(5)
  • KEMET(12)
  • KYOCERA AVX(7)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • RS PRO(10)
  • SCHAFFNER(3)
  • TDK(6)
  • TDKラムダ(4)
  • VISHAY(22)
  • WIMA(3)
  • YAGEO(50)
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • ニチコン(15)
  • ホンダ(5)
  • 京セラ(4)
  • 日本ケミコン(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 4700」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション