カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BOURNS(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- EPCOS(7)
- KEMET(13)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- RS PRO(15)
- SMC(3)
- VISHAY(9)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- YAGEO(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- エスコ(31)
- ニチコン(13)
- ホンダ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- 日本ケミコン(4)
- ブランドをもっと見る
「10x330」の検索結果

スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式