カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 興研(13)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • サンエス(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • ALLEX(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • Altrider (アルトライダー)(1)
  • TURN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1121r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
関連キーワード
tw11r特集