カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 三和電気計器(6)
  • マキタ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 本多電子(HONDEX)(2)
  • スリーボンド(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • テクロック(1)
  • Kawasaki(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • ワルター(1)
  • ナリカ(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1)
  • アドクリーン(1)
  • ロバートショウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1211f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から118日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8Comron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)