カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(36)
  • イマオコーポレーション(14)
  • コーセル(11)
  • TRUSCO(10)
  • 扶桑金属工業(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • 協育歯車(4)
  • ダイハツ(4)
  • オイレス工業(3)
  • CKD(3)
  • ビシャモン(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • イトーキ(3)
  • トヨタ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エレコム(2)
  • HAKKO(白光)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1215b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽・中量棚本体(単体) omron(オムロン)

    軽・中量棚本体(単体)

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • XF3M XF3Mシリーズ 12極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3Mシリーズ 12極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1箱(1500個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数12極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 12極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 12極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1箱(1500個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数12極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 12極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 12極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様小口リール極数12極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3Mシリーズ 12極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3Mシリーズ 12極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様小口リール極数12極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1箱(170個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1箱(280個)
    104日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回