カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CIO(2)
- ELPA(2)
- GSユアサ(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- M&H(20)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- TDKラムダ(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- イチネンTASCO(1)
- カシムラ(2)
- スズキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- 多摩電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12v 35/30w」の検索結果

無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
BWシリーズ UPS本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から8日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能