カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ケルヒャー(5)
  • 富士通(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
  • NOK(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 森清化工(1)
  • アキツ(1)
  • ヤンマー(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap-7」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G7EB omron(オムロン)

    G7EB

    omron(オムロン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
    質量(g)100耐電圧【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】2800【待機時】575復帰電圧5~32%動作電圧75%以下(注5.)機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金定格電流(mA)【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3コイル抵抗(Ω)【DC24V】206、【DC12V】51接点電圧の最大値(V)【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V抵抗負荷【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A接点機構【開閉部(接点部)】ダブルブレーク接点電流の最大値(A)【開閉部(接点部)】100A許容電圧範囲~135%(at 23℃)
  • サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)

    サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

    omron(オムロン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
関連キーワード
dp-7z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-7z