カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
「1vap2-6」の検索結果

ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP
omron(オムロン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から116日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5