カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- コガネイ(508)
- MAD MAX(マッドマックス)(44)
- ラムマウント(42)
- CKD(32)
- KANA(片山チエン)(24)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 住友電工ハードメタル(19)
- アルインコ(15)
- コクヨ(10)
- 椿本チエイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 東日興産(TN)(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ダイヘン(5)
- 桑名金属工業(5)
- 河村電器産業(5)
- 三菱(5)
- ブランドをもっと見る
「202b」の検索結果

リミットスイッチ用コネクタ SC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から100日以内出荷各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N
omron(オムロン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から61日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個31日以内出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個31日以内出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個61日以内出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形