カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2201864-4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブルomron(オムロン)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70