カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • 日野自動車(3)
  • ニッサン(1)
  • SYS(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • エスコ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • TRACO POWER(7)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • RECOM(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • ユニセイキ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V35W」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ 電源ユニット

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
電球 24v5w特集