カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- RS PRO(16)
- IDEC(和泉電気)(11)
- CKD(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- Vivotek(5)
- SMC(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- KINGBRIGHT(3)
- シャープ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- 日恵製作所(2)
- SCHMERSAL(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- FIRSTCOM(2)
- コイズミ照明(2)
- ブランドをもっと見る
「24v led t5」の検索結果

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から109日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
温度指示計/指示警報計 K3MA-L
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合