カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- エーモン(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 北陽電機(4)
- 本多電子(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- RS PRO(3)
- マリンテック(3)
- WAS(3)
- 多摩電子(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ワイドミュラー(2)
- XP POWER(2)
- ダイヤトレンド(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
「24v30w」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3DS
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット
omron(オムロン)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)