カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(20)
- イスカル(16)
- サンドビック(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- タンガロイ(10)
- テグテックジャパン(10)
- RotopaX(ロトパックス)(8)
- 七星科学研究所(7)
- Igus(イグス)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- CKD(4)
- 東芝ライテック(4)
- 三菱マテリアル(4)
- TOTO(4)
- 東洋技研(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「254r」の検索結果

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °