カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- オリエンタルモーター(2)
- ALBA(アルバ)(1)
「2gn3k」の検索結果

小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から69日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。