カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- コガネイ(264)
- SMC(140)
- イマオコーポレーション(53)
- MICROCHIP(24)
- MAZDA(マツダ)(21)
- 東洋バルヴ(19)
- 未来工業(18)
- 渡辺電機工業(17)
- 三桂製作所(13)
- クボタ計装(13)
- コクヨ(12)
- CKD(11)
- DENSO(デンソー)(11)
- 三菱電機(11)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- INFINEON(11)
- brembo(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2k-16」の検索結果

セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から64日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、24 DI、16 DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3747アズワン品番65-7322-95
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
XW2K
omron(オムロン)1個欠品中業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減。縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減。Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。コネクタ端子台 商品選定。専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)。専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記。盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。定格電圧DC30V定格電流(A)【I/Oユニットコモンライン】2【I/Oユニット信号ライン】0.5【給電ライン】4適合電線(mm2)【フェルール端子、絶縁スリーブ付き】0.14~0.5(AWG26~20)、【より線、単線】0.08~1.5(AWG28~16)、【フェルール端子、絶縁スリーブなし】0.75~1.5(AWG18~16)極性PNP