カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- テンパール工業(104)
- 河村電器産業(38)
- 日東工業(36)
- 富士電機(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ハーティング(2)
- セムコーポレーション(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- ELPA(1)
- シャープ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2p2e 40a」の検索結果
特価

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66