カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- SMC(101)
- 富士インパルス(65)
- IKO(日本トムソン)(49)
- 住友電工ハードメタル(28)
- ホンダ(25)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 京セラ(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- トヨタ(12)
- 群協製作所(11)
- 三菱マテリアル(9)
- 空調服(9)
- エフ・エム・アイ(9)
- NAKANO(9)
- ジョインテックス(8)
- TOSO(7)
- オーム電機(6)
- ブランドをもっと見る
「301r」の検索結果

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から109日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H
omron(オムロン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から109日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
SYSMAC CJシリーズ I/Oインタフェースユニット
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷CJシリーズ増設装置に1台必要用途増設装置に接続適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.13(5V系)