カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- SMC(100)
- NTN(エヌティーエヌ)(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(23)
- CKD(16)
- イトーキ(15)
- キングジム(14)
- トヨタ(11)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- 三菱電機(9)
- NSK(日本精工)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 福井クラフト(7)
- ホンダ(6)
- LION (ライオン事務器)(6)
- タンガロイ(5)
- 千羽鶴印(エンテック)(5)
- ブランドをもっと見る
「313d」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から84日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
交換用バッテリ(BNM150RA用)
omron(オムロン)¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷BNM150RA用交換バッテリ。※BNM150RAに対して、BNBE150RAは2個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BNM150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
交換用バッテリ(BN150RA用)
omron(オムロン)¥81,980税込¥90,1781台欠品中BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BN150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)