カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(22)
- 三菱電機(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- KYB(カヤバ)(2)
- 佐文工業所(2)
- 岩崎電気(1)
- ELPA(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 栃木屋(1)
- 小倉屋(1)
- NUNC(ヌンク)(1)
- SAMSOL(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- SIEMENS(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ブランドをもっと見る
「371n」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から85日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション