カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • KITACO(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ホンダ(9)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • CKD(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • シャープ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • ビクセン(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • いけうち(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3f70」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
    仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)