カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • RS PRO(17)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • ホンダ(5)
  • セメダイン(2)
  • 中興化成工業(2)
  • メグロ化学(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • 興研(1)
  • 東京精密(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 8117」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
検出・センサカテゴリ