カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- SMC(24)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20)
- KITO(キトー)(12)
- トンボ鉛筆(7)
- 3M(スリーエム)(3)
- ヤマト(事務用品)(3)
- SIS(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 呉竹(1)
- コクヨ(1)
- 三洋化成(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 矢崎化工(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
「3m gr-b」の検索結果

小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R
omron(オムロン)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から84日以内出荷形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション