カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- オカムラ(岡村製作所)(188)
- SMC(29)
- エスコ(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- NSP(22)
- ホンダ(20)
- カクダイ(16)
- KTC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アイエス工業所(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 兼工業(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「3pj」の検索結果

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
omron(オムロン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形)
omron(オムロン)¥78~税込¥86~1個翌々日出荷から99日以内出荷誤操作防止用と、マウントデザインのイメージアップ。中間バリヤは1個、端部バリヤは1対(2個)です。ショートバリヤは横取りつけに使用します。ロングバリヤは縦取りつけに使用します。
照光押ボタンスイッチ
omron(オムロン)1個欠品中形状大型角胴形タイプ負荷:一般負荷用種類照光押ボタンスイッチ照光方式照光 (LED)定格電圧(V)DC5接点構成2c端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子定格電流(mA)約18操作部色緑動作機能オルタネイト胴体形状大型角胴形操作部長方形 緑