カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 共立電気計器(10)
- Aratas(旧:omron)(5)
- ATEN(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ホンダ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- 光(1)
- 三菱電機(1)
- リヒトラブ(1)
- ユニット(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
- アスベル(1)
- 河村電器産業(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- X.A.M(1)
- ブランドをもっと見る
「4102a」の検索結果

A6HFシリーズ 4極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)81日以内出荷ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意質量(g)0.08(2極) / 0.13(4極) / 0.19(6極) / 0.25(8極) / 0.3(10極)極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄可
形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)81日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。シールテープ付タイプは洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.06(2極) / 0.09(4極) / 0.12(6極) / 0.15(8極) / 0.18(10極)タイプ標準極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm
A6SN 4極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)81日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数4極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
A6S-Hシリーズ 4極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)81日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。質量(g)0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)タイプフラットタイプ 標準極数4極保護構造IEC IP40相当耐電圧端子間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)300~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可